Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaurahmen ws Actison Fit Alu L1548mm H78mm ACTISONFITZSP-C2D1


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-B548J66
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7427500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Innenleuchten-Einbaurahmen
Einbaurahmen ws Actison Fit Alu L1548mm H78mm ACTISONFITZSP-C2D1
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Breite:
89 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
78 mm
Länge:
1548 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 67,92*
€ 86,75*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 68,48*
€ 87,46*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 71,65*
€ 91,51*
€ 5,00*
ab € 72,53*
€ 92,64*
Frei Haus
ab € 74,73*
€ 95,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,51*
€ 108,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,97*
€ 107,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,37*
€ 102,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,18*
€ 98,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,65*
€ 85,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.