Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung M50 Ms si vernick 9mm IP68 ger 2234M50EX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung M50 Ms si vernick 9mm IP68 ger 2234M50EX
Artikel-Nr.:
     262-B578J99
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126401578
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung metall m50
kabelverschraubungen metall
kabelverschraubung
Kabelverschraubung M50 Ms si vernick 9mm IP68 ger 2234M50EX
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Einsatztemperatur:
-20 - 80 °C
Farbe:
Silber
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser:
23 - 35 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
9 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
50
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlagfest:
ja
Schlüsselweite:
55 mm mm
Schutzart (IP):
IP68
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Weitere Suchbegriffe: 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 62,65*
€ 81,55*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 61,1763*
€ 81,6674*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 307,11453*
€ 327,43453*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 327,43453*
€ 389,64709
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,11453*
€ 365,46629
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3.274,3453* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.