Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsseltaster-Modul gr IP54 mt 2S AP 4594


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlüsseltaster-Modul gr IP54 mt 2S AP
Schlüsseltaster-Modul gr IP54 mt 2S AP
Artikel-Nr.:
     262-B817E94
Hersteller:
     Rademacher
Herst.-Nr.:
     80000008
EAN/GTIN:
     4031909001412
Suchbegriffe:
Schlüsseltaster
schlüsseltaster
Schlüsseltaster-Modul gr IP54 mt 2S AP 4594
Weitere Informationen:
Anzahl der Betätigungswippen:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Aufdruck:
ohne
Ausführung:
Einzeltaster
Ausführung der Oberfläche:
matt
Bedienungsart:
Schlüssel
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Bemessungsstrom:
5 A
Farbe:
grau
Geeignet für Schutzart (IP):
IP54
Gerätebreite:
74 mm
Gerätehöhe:
76 mm
Gerätetiefe:
48 mm
Halogenfrei:
ja
Montageart:
Aufputz
Nennspannung:
240 V V
RAL-Nummer (ähnlich):
9006
Werkstoff:
Kunststoff
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Weitere Suchbegriffe: Aufputz-Taster, Basiselement, Doppeltaster, Doppelwipptaster-Einsatz, Drehtaster, Drucktaster, Einzeltaster, Grundelement, Gruppentaster, Parallelhubtaster, Serientaster, Steuertaster, Taster, Taster 2-fach, Tastereinsatz, Taster-Wechsel, Tastschalter, Tipptaster, Unterputz-Taster, Vierfachtaster, Wechseltaster, Wechsler, Wendetaster, Wippentaster, Wipptaster, Zugschnurtaster, Zugtaster
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 22,84*
€ 31,84*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 23,77*
€ 32,68*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 25,26*
€ 34,49*
€ 5,00*
ab € 25,26*
€ 34,56*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.