Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitstrafo 320VA 230V 24V IP00 105x110x103mm STE320/23/24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-B831F84
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     STE320/23/24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Sicherheitstrafo
Sicherheitstrafo 320VA 230V 24V IP00 105x110x103mm STE320/23/24
Weitere Informationen:
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
ja
Bemessungsscheinleistung:
320 VA
Breite:
105 mm
Höhe:
110 mm
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Primärspannung 1:
230 - 230 V
Schutzart (IP):
IP00
Sekundärspannung 1:
24 - 24 V
Tiefe:
103 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 56,31*
€ 74,03*
€ 5,00*
ab € 58,03*
€ 74,04*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 59,65*
€ 75,61*
Frei Haus
ab € 59,79*
€ 75,78*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 77,75*
€ 98,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,61*
€ 89,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,63*
€ 88,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,69*
€ 85,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,28*
€ 81,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,65*
€ 70,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.