| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B848H17 Herst.-Nr.: 68614 EAN/GTIN: 4034451686144 |
| |
|
| | |
| Halogen-Metalldampflampe 400W GY9,5 Röhre zweiseitig gesockelt extZündg.erf. 68614 Weitere Informationen: | | Ausführung: | klar | Brennstellung: | beliebig | Durchmesser: | 13 mm mm | Externes Vorschaltgerät erforderlich: | ja | Externes Zündgerät erforderlich: | ja | Farbe: | weiß | Gesamtlänge: | 114 mm mm | Geschlossene Leuchte erforderlich: | ja | Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 0 kWh | Lampenform: | Röhre, zweiseitig gesockelt | Lampenleistung: | 400 W W | Lampenspannung: | 230 - 230 V V | Mittlere Nennlebensdauer: | 800 h | Sockel: | GY9,5 | Solariumlampe: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel GY9,5, Sockel GY9,5, hv-halogenlampe gy9,5, Entladungslampe, Halogenlampe, Halogen-Metalldampflampe, Halogen-Metalldampflampe ohne Reflektor, HIT-Lampe, Hochdruck-Entladungslampe, Hochdruck-Metallhalogendampf-Lampe, Lampe, Leuchtmittel, Metalldampflampe, Soffittenlampe, UV-Metallhalogendampf-Lampe |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 58,14* | € 75,58* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 74,07* | € 95,71* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 94,64* | € 121,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|