Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsschutz 48VDC 0,5kV 1p TS35 opt Hutschiene TH35 DGSEDC60FM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
MD12
Artikel-Nr.:
     262-C017C38
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     972115
EAN/GTIN:
     4013364158511
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
blitzstromableiter dehn
Überspannungsschutz 48VDC 0,5kV 1p TS35 opt Hutschiene TH35 DGSEDC60FM
Weitere Informationen:
Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L+N-PE):
12.5 kA
Höchste Dauerspannung AC:
0 V
Höchste Dauerspannung DC:
60 V
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):
35 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Nennlaststrom:
48 A A
Nennspannung AC:
0 V V
Nennspannung DC:
48 V V
Polzahl:
1
Schutzart (IP):
IP20
Schutzpegel:
0.5 kV
Schutzpegel L-PE/N-PE:
0.5 kV kV
Signalisierung am Gerät:
optisch
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, Adapter, D Ableiter, Endgeräteschutz, Feinschutz, Geräteschutz, Geräteüberspannungsschutz, Geräteüberspannungsschutz für Energietechnik/Stromversorgung, Klasse III Ableiter, Mittelschutz, Schutzadapter, Typ 2 Ableiter, Typ 3 Ableiter, Überspannungsadapter, Überspannungsschutzgerät, Überspannungsschutzsteckdose
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
52
€ 6,50*
ab € 86,90*
€ 86,90*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 76,20*
€ 96,39*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 78,95*
€ 99,90*
€ 5,00*
ab € 81,36*
€ 102,94*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 82,19*
€ 104,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,90*
€ 118,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,98*
€ 115,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,79*
€ 109,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,97*
€ 107,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,95*
€ 93,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
900460
ab € 7,91*
Zubehör
Dehn
972050
ab € 64,77*
Zubehör
Dehn
972051
ab € 49,80*
Zubehör
Dehn
972010
ab € 61,55*
Zubehör
Dehn
972020
ab € 58,87*
Zubehör
Dehn
972030
ab € 58,73*
Zubehör
Dehn
972040
ab € 61,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.