Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennschalter 40A 3p IP65 Einb 15kWAC Festeinbau P1-40/Z/HI11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-C070D11
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     199965
EAN/GTIN:
     4015082953096
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Trennschalter
Lasttrennschalter 40A 3p IP65 Einb 15kWAC Festeinbau P1-40/Z/HI11
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Schalter:
1
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
80 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
22 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
15 kW
Bemessungsbetriebsspannung:
690 - 690 V V
Bemessungsdauerstrom Iu:
40 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
40 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
40 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0.64 kA
Breite:
65 mm
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Geeignet für Zwischenbau:
ja
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Höhe:
70 mm
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Polzahl:
3
Schaltleistung bei 400 V:
22 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Tiefe:
130 mm
Weitere Suchbegriffe: lasttrennschalter eaton, trennschalter, Hauptschalter, Lastschalter, Lastschalter/Lasttrennschalter mit/ohne Sicherung, Lasttrennschalter kompakt, Sicherheitsschalter, Sicherungslasttrennschalter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 53,12*
€ 68,21*
€ 5,00*
ab € 55,39*
€ 71,03*
Frei Haus
ab € 57,81*
€ 73,71*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 57,88*
€ 73,78*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 64,35*
€ 81,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,25*
€ 96,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,15*
€ 95,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,61*
€ 89,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,75*
€ 87,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,35*
€ 76,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.