Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal stgr 50x100x2000mm m.OT selbstklBodenl VKD50100


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Verdrahtungskanal stgr 50x100x2000mm m.OT selbstklBodenl VKD50100
Artikel-Nr.:
     262-C147A22
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126370638
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
verdrahtungskanal
Verdrahtungskanal stgr 50x100x2000mm m.OT selbstklBodenl VKD50100
Weitere Informationen:
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Befestigungsart:
selbstklebend und Bodenlochung
Breite:
100 mm mm
Farbe:
grau | steingrau
Höhe:
50 mm mm
Länge:
2000 mm mm
Mit Oberteil:
ja
RAL-Nummer:
7030
Schlitzbreite:
5 mm mm
Selbstverlöschend:
ja
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Verdrahtungskanal, Elektro-Verdrahtungskanal-System, Flexibler Kabelbündelhalter, Kabelkanal, Leitungsführung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 5,46*
ab € 16,80*
€ 16,80*
6
Frei Haus
ab € 17,415*
€ 17,415*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 15,05704*
€ 21,26704*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 27,8884*
€ 38,0784*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,26704*
€ 25,30778
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,94704*
€ 24,92698
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,74704*
€ 23,49898
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,98704*
€ 22,59458
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,28704*
€ 21,76158
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,05704*
€ 17,91788
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 7,52852* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.