Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck LF-K 62x60mm 90° lgr RAL7035 HFT Kst A6060.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außeneck LF-K 62x60mm 90° lgr RAL7035 HFT Kst A6060.8
Artikel-Nr.:
     262-C148B53
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126351002
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
Außeneck LF-K 62x60mm 90° lgr RAL7035 HFT Kst A6060.8
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haubenformteil
Breite:
62 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
grau | lichtgrau
Höhe:
60 mm
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Winkel:
90 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: Außeneck für Leitungsführungskanal, Haubenformteil
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 17,21*
€ 24,04*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,3714*
€ 24,1414*
€ 3,90*
ab € 19,68*
€ 27,03*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 22,33402*
€ 30,54402*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,54402*
€ 36,34738
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,07402*
€ 35,78808
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,93402*
€ 34,43148
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,88402*
€ 33,18198
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,81402*
€ 31,90868
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,33402*
€ 26,57748
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 16,3786*
Ähnlich
HKL
4011126350760
ab € 26,62343*
Ähnlich
HKL
ab € 5,205*
Ähnlich
HKL
ab € 16,3386*
Ähnlich
HKL
ab € 18,7644*
Ähnlich
HKL
ab € 18,7244*
Ähnlich
HKL
ab € 18,6644*
Ähnlich
HKL
ab € 18,6644*
Ähnlich
HKL
ab € 1,241*
Ähnlich
HKL
ab € 1,23*
Ähnlich
HKL
ab € 1,241*
Ähnlich
HKL
4011126343670
ab € 1,76247*
Ähnlich
HKL
ab € 1,241*
Ähnlich
HKL
ab € 21,12*
Ähnlich
HKL
ab € 21,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.