Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachwinkel LF-K HFT 230x60mm Kst unbeh rws RAL9010 W60230.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-C148B90
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     4011126199970
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachwinkel für Leitungführungskana...
Haubenformteil
Flachwinkel LF-K HFT 230x60mm Kst unbeh rws RAL9010 W60230.3
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haubenformteil
Breite:
230 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
reinweiß | weiß
Höhe:
60 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Winkel:
90 - 90 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,23637*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,87637*
€ 62,92288
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,50637*
€ 62,48258
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,90637*
€ 59,38858
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,57637*
€ 57,80588
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,86637*
€ 55,77098
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,23637*
€ 46,69128
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 15,81*
Ähnlich
HKL
ab € 15,10*
Ähnlich
HKL
ab € 15,11*
Ähnlich
HKL
4011126047820
ab € 20,48253*
Ähnlich
HKL
ab € 19,56*
Ähnlich
HKL
ab € 19,63*
Ähnlich
HKL
4011126193060
ab € 25,15891*
Ähnlich
HKL
4011126047790
ab € 25,31891*
Ähnlich
HKL
ab € 1,23*
Ähnlich
HKL
ab € 1,23*
Ähnlich
HKL
ab € 1,35*
Ähnlich
HKL
ab € 1,23*
Ähnlich
HKL
ab € 1,231*
Ähnlich
HKL
ab € 23,82*
Ähnlich
HKL
ab € 22,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.