Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsverdrahtung Monsun21 mehrf 5x1,5qmm 1400mm 5LS44311EK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durchgangsverdrahtung Monsun21 mehrf 5x1,5qmm 1400mm
Durchgangsverdrahtung Monsun21 mehrf 5x1,5qmm 1400mm
Artikel-Nr.:
     262-C638C31
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     5LS44311EK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchgangsverdrahtung
siteco durchgangsverdrahtung
durchgangsverdrahtung
durchgangsverdrahtung 5x1,5
Durchgangsverdrahtung Monsun21 mehrf 5x1,5qmm 1400mm 5LS44311EK
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
5
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Durchgangsverdrahtung
Farbe:
mehrfarbig
Länge:
1400 mm
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Zubehör:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 15,21*
€ 21,84*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,97*
€ 22,90*
Lager 262
20
€ 5,95*
ab € 19,26*
€ 23,14*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 18,11*
€ 25,84*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 462,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.