Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Bodeneinbauleuchte 5W 230V IP67 Konv GU10 LED austauschbar 1LED elektr.Trafo 679235.53D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HV Bodenleuchte IP67 3000K 450lm 67923553D
HV Bodenleuchte IP67 3000K 450lm 67923553D
Artikel-Nr.:
     262-C721B29
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     679235.53D
EAN/GTIN:
     4037293009249
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler
LED-Bodeneinbauleuchte 5W 230V IP67 Konv GU10 LED austauschbar 1LED elektr.Trafo 679235.53D
Weitere Informationen:
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Außendurchmesser:
120 mm mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
0 lm
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Breite:
0 mm mm
Dimmung Phasenabschnitt:
ja
Einbaubreite:
0 mm mm
Einbaudurchmesser:
102 mm mm
Einbauhöhe/-tiefe:
120 mm
Einbaulänge:
0 mm mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
0 - 0 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Fassung:
GU10
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
5 - 5 W
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Höhe/Tiefe:
110 mm
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtverteiler:
Reflektor
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
0 mm mm
Max. Belastung:
3500 kg
Max. Oberflächentemperatur:
0 °C °C
Max. Systemleistung:
5 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
230 - 230 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Polzahl:
0
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse:
III
Spannungsart:
AC
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Überrollbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: Outdoor-Bodeneinbauleuchte, Outdoor-Bodeneinbaustrahler, Außen-Einbauleuchte, Außen-Einbaustrahler, Außeneinbauleuchte, Außeneinbaustrahler, Einbauleuchten Outdoor, Outdoor-Einbauleuchte, Outdoor-Einbaustrahler, Bodeneinbaulampe, Bodeneinbauleuchte, Bodeneinbaustrahler, Deckeneinbaulampe, Deckeneinbauleuchte, Deckeneinbauleuchten, Deckeneinbaustrahler, Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, LED Hochvolt Reflektorlampe, LEDs mit Stecksockel, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, led bodeneinbaulampen ip67, einbauleuchte led, einbauleuchte led 110mm, Befahrbare Bodeneinbauleuchte, Begehbare Bodeneinbauleuchte, Begehbare Signalleuchte, Begehbarer Einbauscheinwerfer, Bodenanbauleuchte, Bodeneinbauscheinwerfer, Bodenleuchte, Bodenleuchte Einbau, Bodenstrahler, Einbauleuchte, Einbaurundleuchte, Einbauscheinwerfer, Erdeinbauleuchte, Erdeinbaustrahler, Innenraumleuchte, Leuchte, Multicolorleuchte, Orientierungsleuchte, Überrollbare Bodeneinbauleuchte, Uplight, Wegleuchte
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 59,01*
€ 75,44*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 59,11*
€ 75,55*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 59,79*
€ 76,37*
Frei Haus
ab € 60,19*
€ 76,89*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 62,46*
€ 79,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,55*
€ 89,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,94*
€ 89,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,74*
€ 85,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,19*
€ 81,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,11*
€ 70,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.