Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenwand ST RAL7035 pulverbesch VX8184.245


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal 8184.245 Rack Zubehör
Rittal 8184.245 Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     262-D012B21
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8184245
EAN/GTIN:
     4028177827752
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Seitenwand Schaltschrank
Seitenwand ST RAL7035 pulverbesch VX8184.245
Weitere Informationen:
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
Geeignet als Seitenwand:
ja
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Höhe:
1800 mm
RAL-Nummer:
7035
Rastermaß:
482.6 mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: rittal rack zubehör, rack zubehör
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 47,055*
€ 59,175*
1 Tag
52
2
Frei Haus
ab € 81,89*
€ 99,905*
1 Tag
4
2
Frei Haus
ab € 82,19*
€ 99,905*
2
Frei Haus
ab € 83,595*
€ 104,44*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 92,82*
€ 114,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,55*
€ 136,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,47*
€ 135,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,06*
€ 125,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,49*
€ 121,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 100,98*
€ 120,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 92,82*
€ 110,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
8106260
ab € 45,98*
Zubehör
Rittal
5301235
ab € 15,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.