| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D282B00 Herst.-Nr.: 1860144 EAN/GTIN: 3660849511722 |
| |
|
| | |
| Jalousie-Schaltuhr AP ws int.Zeitschaltuhr 1860144 Weitere Informationen: | | Aussperrsicherung: | ja | Befestigungsart: | Schraubbefestigung | Farbe: | weiß | Frequenz: | 50 - 60 Hz Hz | Geeignet für Regensensor: | ja | Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 | Geeignet für Windsensor: | ja | Integrierte Zeitschaltuhr: | ja | Mit Helligkeitssensoranschluss: | ja | Montageart: | Aufputz | Nennspannung: | 230 V V | RAL-Nummer (ähnlich): | 9010 | Transparent: | ja | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Zusammenstellung: | Schaltuhr |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zeitschaltuhr, zeitschalter, Elektronische Rollladensteuerung, Funk-Taste, Gruppensteuerung, IR-Taste, Jalousie-Gruppensteuerung, Jalousieschalter elektronisch, Jalousiesteuerung, Kleinobjektsteuerung, Rohrmotorsteuerung, Rollladensteuerung, Rollladen-Steuerungssystem, Sonnenschutzsteuerung, Speicher-Taste, Steuerungssystem, Taste, Zentralbedienung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 378,87* | € 443,94* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 380,90* | € 444,53* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 387,28* | € 454,59* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 467,80* | € 547,52* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 538,52* | € 627,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|