Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe E27 Skulptur Spirale 12W 2200K ws 500lm G kl dimmbar 360° AC Ø75x125mm 31466


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-D407G68
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     31466
EAN/GTIN:
     4034451314665
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
LED-Lampe E27 Skulptur Spirale 12W 2200K ws 500lm G kl dimmbar 360° AC Ø75x125mm 31466
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Ausstrahlungswinkel:
360 - 360 °
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
0 lm
Durchmesser:
75 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Farbtemperatur:
2200 - 2200 K
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Gehäusefarbe:
farblos
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
12 kWh
Lampenleistung:
12 - 12 W
Lampenlichtausbeute:
41 lm/W
Leistungsfaktor:
0.8
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
500 - 500 lm
Länge:
125 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
60 - 60 mA mA
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Schutzart (IP):
IP00
Sockel:
E27
Spannungsart:
AC
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 39,87*
€ 54,60*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 46,50*
€ 63,25*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 51,44*
€ 68,41*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,25*
€ 75,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,76*
€ 73,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,10*
€ 69,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,91*
€ 66,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,00*
€ 64,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,50*
€ 55,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.