Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring Verschraubung TED PTFE 9,5mm -60-300°C Kst Ø41mm TED,PTFE,AD36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-D789J82
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15030013036
EAN/GTIN:
     4025113151353
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
PTFE-Dichtung
Dichtring Verschraubung TED PTFE 9,5mm -60-300°C Kst Ø41mm TED,PTFE,AD36
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
41 mm mm
Innendurchmesser:
36.4 mm mm
Stärke:
9.5 mm mm
Temperatur:
-60 - 300 °C
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Weitere Suchbegriffe: Silikondichtring, dichtring ptfe, dichtring, flexa dichtring, Abdichtungsring, Dichtring für Schlauchverschraubung, Dichtring für Schlauchverschraubungen, Druckring, Ring, Silikondichtung, Silikonring, Stutzendichtring
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 2,102*
€ 2,662*
25
€ 5,46*
ab € 2,1044*
€ 2,6644*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 2,3724*
€ 3,0124*
37 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,15385*
€ 3,12385*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 2,53341*
€ 3,22341*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,22341*
€ 3,83586
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,11341*
€ 3,70496
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,53341*
€ 3,01476
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 80,58525* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15030013010
ab € 1,0846*
Ähnlich
Flexa
15030013014
ab € 1,1411*
Ähnlich
Flexa
15030013017
ab € 1,1676*
Ähnlich
Flexa
15030013021
ab € 1,3263*
Ähnlich
Flexa
15030013027
ab € 1,4636*
Ähnlich
Flexa
15030013045
ab € 3,6715*
Ähnlich
Flexa
15030013056
ab € 4,8748*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.