| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D884D64 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4011126381078 |
| |
|
| | |
| Gegenwanne 14-18mm Kst 1591/18 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Gegenwanne | Geeignet für max. Kabeldurchmesser: | 18 mm mm | Halogenfrei: | ja | Länge: | 40 mm | Spannbereich: | 14 - 18 mm mm | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polyethylen (PE) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschellen-Gegenwanne, Bügelschellen-Zubehör, Doppelwanne, Gegenwanne für Bügelschelle, Gegenwanne für Hammerfußschelle, Gegenwanne für Profilschiene, Langwanne, Langwanne für Bügelschelle, Zubehör für Bügelschelle, Zubehör für Hammerfußschelle |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | € 5,00* | ab € 0,3691* | € 0,4991* | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,3802* | € 0,5102* | | | | | 30 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,3704* | € 0,6404* | | | | Lager 262 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,46387* | € 0,80387* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|