Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptleitungsklemme 10Ein lgr REG 4pol 16-35qmmZu schraub 10-25qmmAb 3548/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptleitungsklemme 10Ein lgr REG 4pol 16-35qmmZu schraub 10-25qmmAb 3548/4
Artikel-Nr.:
     262-D884D91
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126340938
Suchbegriffe:
Abzweigklemme
Hauptleitungsklemme
hauptleitungsklemme 4p
hauptleitungsklemme
Hauptleitungsklemme 10Ein lgr REG 4pol 16-35qmmZu schraub 10-25qmmAb 3548/4
Weitere Informationen:
Anschlussart:
schrauben
Anzahl der Ausgänge:
10
Anzahl der Eingänge:
10
Breite:
182.5 mm mm
Farbe:
lichtgrau
Geeignet für massive Leiter:
ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Höhe:
43 mm mm
Leiterquerschnitt Abgang:
10 - 25 mm²
Leiterquerschnitt Zugang:
16 - 35 mm²
Montageart:
DIN-Schiene
Polzahl:
4
Tiefe:
52.5 mm mm
Weitere Suchbegriffe: abzweigklemme 35mm², Anschlussklemme, Hauptleitungsabzweigklemme, Hauptleitungsabzweigklemme berührungssicher, Klemme, Klemmschiene, Klemmschienenblock, Leitungsklemme, N- und PE-Schiene, N/PE-Schiene, N-Klemme, N-Schiene, Null-Leiterklemme, PE- und N-Klemme, PE/N Klemmschiene, PE/N-Klemme, PE+N Klemmschiene, PE+N-Klemme, PE-Klemme, PE-Klemmschiene, PE-Schiene, Schutzleiterklemmschiene, Trennklemme, Zubehör für Anreihverteiler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 63,4289*
€ 81,8389*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 83,21738*
€ 106,42738*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,42738*
€ 126,64858
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,83738*
€ 124,75648
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,69738*
€ 119,82988
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,48738*
€ 116,00998
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,21738*
€ 99,02868
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.