Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stoßabdeckung GEB-K Kst 60mm lgr unbeh RAL7035 OTschnittkasch SVO60.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stoßabdeckung GEB-K Kst 60mm lgr unbeh RAL7035 OTschnittkasch SVO60.8
Artikel-Nr.:
     262-D884E99
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126348682
Suchbegriffe:
Kabelkanal Stoßstellenabdeckung
kabelkanal stoßstellenabdeckung
Stoßabdeckung GEB-K Kst 60mm lgr unbeh RAL7035 OTschnittkasch SVO60.8
Weitere Informationen:
Ausführung:
Oberteilschnittkaschierung
Farbe:
grau | lichtgrau
Form:
symmetrisch
Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite:
60 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberteilbreite:
60 mm
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Abdeckung für Brüstungskanal-Sägeschnitte, Kanalschnittkaschierung, Oberteilschnittkaschierung, Sägeschnittabdeckung, Sägeschnittabdeckung für Brüstungskanal, Sägeschnittabdeckung für Geräteeinbaukanal, Sägeschnittkaschierung, Schnittkaschierung, Unterteilschnittkaschierung, Zubehör für Brüstungskanal
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 2,47*
€ 3,88*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,4793*
€ 3,8993*
€ 3,90*
ab € 2,79*
€ 4,37*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 3,16675*
€ 4,94675*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,94675*
€ 5,88663
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,51675*
€ 5,37493
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,32675*
€ 5,14883
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,12675*
€ 4,91083
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,94675*
€ 4,69663
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,16675*
€ 3,76843
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.