Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Steuerung 1-20W 24V IP20 1-10V stat Kstgeh Dimmung 1-10 V 146x55x19mm 17206000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brumberg
Brumberg
Artikel-Nr.:
     262-E129A22
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     17206000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Steuerung 1-20W 24V IP20 1-10V stat Kstgeh Dimmung 1-10 V 146x55x19mm 17206000
Weitere Informationen:
Ausführung:
statisch
Ausgangsleistung:
1 - 20 W
Ausgangsspannung:
24 - 24 V
Breite:
55 mm
Dimmung 1-10 V:
ja
Durchmesser:
0 mm
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Höhe:
19 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
146 mm
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
II
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 40,26*
€ 40,26*
2 Tage
8
€ 4,95*
ab € 30,85*
€ 41,22*
€ 5,46*
ab € 31,23*
€ 41,87*
2 Tage
4
€ 6,40*
ab € 32,45*
€ 43,43*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 37,01*
€ 49,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,19*
€ 58,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,51*
€ 57,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,96*
€ 53,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,73*
€ 52,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
18164000
ab € 57,85*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17502000
ab € 54,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.