Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halogen-Metalldampflampe 35W 3000K PGJ5 Röhre einseitig gesockelt UV 42245


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halogen-Metalldampflampe 35W 3000K PGJ5 Röhre einseitig gesockelt UV 42245
Artikel-Nr.:
     262-E189G49
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     42245
EAN/GTIN:
     4034451422452
Suchbegriffe:
Halogenmetalldampflampe
Halogen-Metalldampflampe 35W 3000K PGJ5 Röhre einseitig gesockelt UV 42245
Weitere Informationen:
Ausführung:
klar
Brennermaterial:
Keramik
Brennstellung:
beliebig
Durchmesser:
17.3 mm mm
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000 K K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gesamtlänge:
52 mm mm
Geschlossene Leuchte erforderlich:
ja
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
0 kWh
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
35 W W
Lampenlichtausbeute:
77 lm/W Im/W
Lampenspannung:
230 - 230 V V
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
3000 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
12000 h
Sockel:
PGJ5
UV-Schutz:
ja
Weitere Suchbegriffe: Entladungslampe, Halogenlampe, Halogen-Metalldampflampe, Halogen-Metalldampflampe ohne Reflektor, HIT-Lampe, Hochdruck-Entladungslampe, Hochdruck-Metallhalogendampf-Lampe, Lampe, Leuchtmittel, Metalldampflampe, Soffittenlampe, UV-Metallhalogendampf-Lampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,00*
€ 78,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,81*
€ 75,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,56*
€ 72,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,40*
€ 70,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,36*
€ 67,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,37*
€ 57,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.