Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halogen-Metalldampflampe 400W 10000K E40 ellip SchalthäufBelieb 44511


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halogen-Metalldampflampe 400W 10000K E40 ellip SchalthäufBelieb 44511
Artikel-Nr.:
     262-E469J50
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     44511
EAN/GTIN:
     4034451445116
Suchbegriffe:
Entladungslampe E40
Entladungslampe Sockel E40
Halogenmetalldampflampe
Leuchtstofflampe Röhrenform
Halogen-Metalldampflampe 400W 10000K E40 ellip SchalthäufBelieb 44511
Weitere Informationen:
Ausführung:
mattiert
Brennstellung:
beliebig
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
10000 K K
Gesamtlänge:
248 mm mm
Geschlossene Leuchte erforderlich:
ja
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
0 kWh
Lampenform:
ellipsoid
Lampenleistung:
400 W W
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß >5300 K
Sockel:
E40
Weitere Suchbegriffe: Leuchtstofflampe Stabform, Leuchtstoffröhre Stabform, Neon Rohr Stabform, Neonlampe Stabform, Neonrohr Stabform, Neonröhre Stabform, Leuchtmittel E40, Sockel E40, entladungslampe e40, Entladungslampe, Halogenlampe, Halogen-Metalldampflampe, Halogen-Metalldampflampe ohne Reflektor, HIT-Lampe, Hochdruck-Entladungslampe, Hochdruck-Metallhalogendampf-Lampe, Lampe, Leuchtmittel, Metalldampflampe, Soffittenlampe, UV-Metallhalogendampf-Lampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 71,28*
€ 92,33*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 117,90*
€ 148,75*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,33*
€ 109,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,46*
€ 108,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,27*
€ 105,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,47*
€ 100,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,28*
€ 84,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.