Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halogen-Metalldampflampe 50W 2550K G12X Röhre einseitig gesockelt UV 2400lm 64073


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E471I24
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     64073
EAN/GTIN:
     4034451640733
Suchbegriffe:
Halogenmetalldampflampe
Halogen-Metalldampflampe 50W 2550K G12X Röhre einseitig gesockelt UV 2400lm 64073
Weitere Informationen:
Ausführung:
klar
Brennstellung:
beliebig
Durchmesser:
20 mm mm
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
2550 K K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gesamtlänge:
100 mm mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
54 kWh
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
50 W W
Lampenlichtausbeute:
48 lm/W Im/W
Lampenspannung:
230 - 230 V V
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
2400 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
12000 h
Sockel:
G12X
UV-Schutz:
ja
Weitere Suchbegriffe: Entladungslampe, Halogenlampe, Halogen-Metalldampflampe, Halogen-Metalldampflampe ohne Reflektor, HIT-Lampe, Hochdruck-Entladungslampe, Hochdruck-Metallhalogendampf-Lampe, Lampe, Leuchtmittel, Metalldampflampe, Soffittenlampe, UV-Metallhalogendampf-Lampe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 87,95*
€ 111,58*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 103,60*
€ 130,72*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 112,18*
€ 141,09*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,58*
€ 132,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,39*
€ 131,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,76*
€ 125,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,30*
€ 121,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,95*
€ 104,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.