Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halogen-Metalldampflampe 140W 5000K GY9,5 Röhre einseitig gesockelt 9000lm 65266


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E474C09
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     65266
EAN/GTIN:
     4034451652668
Suchbegriffe:
HV-Halogenlampe GY9,5
Halogenlampe GY9.5
Halogenlampe Sockel GY9.5
Halogenmetalldampflampe
Halogen-Metalldampflampe 140W 5000K GY9,5 Röhre einseitig gesockelt 9000lm 65266
Weitere Informationen:
Ausführung:
klar
Durchmesser:
22 mm mm
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
5000 K K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gesamtlänge:
48 mm mm
Geschlossene Leuchte erforderlich:
ja
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
0 kWh
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
140 W W
Lampenlichtausbeute:
64 lm/W Im/W
Lampenspannung:
85 - 85 V V
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lichtstrom:
9000 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
1000 h
Sockel:
GY9,5
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel GY9,5, Sockel GY9,5, halogenlampe gy9.5, Entladungslampe, Halogenlampe, Halogen-Metalldampflampe, Halogen-Metalldampflampe ohne Reflektor, HIT-Lampe, Hochdruck-Entladungslampe, Hochdruck-Metallhalogendampf-Lampe, Lampe, Leuchtmittel, Metalldampflampe, Soffittenlampe, UV-Metallhalogendampf-Lampe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 73,35*
€ 93,82*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 73,45*
€ 93,93*
Frei Haus
ab € 75,60*
€ 96,50*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 93,81*
€ 118,17*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 121,28*
€ 150,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,93*
€ 111,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,12*
€ 109,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,81*
€ 104,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,49*
€ 99,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,45*
€ 87,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.