| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E568I35 Herst.-Nr.: R1.188.2740.0 EAN/GTIN: 4046521304087 |
| |
|
| | |
| NOT-AUS Schaltgerät 98-253V Grundgerät zweikanal 115-230V Weitere Informationen: | | Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter: | 0 | Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet: | 2 | Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter: | 0 | Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet: | 2 | Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter: | 2 | Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet: | 2 | Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter: | 2 | Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet: | 2 | Ausführung: | Grundgerät | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Auswertung der Eingänge: | zweikanalig | Bemessungsschaltstrom: | 25 A | Betriebsspannung AC 50 Hz: | 98 - 253 V | Betriebsspannung AC 60 Hz: | 98 - 253 V | Breite: | 22.5 mm | Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern: | ja | Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen: | ja | Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern: | ja | Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern: | ja | Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen: | ja | Höhe: | 96.5 mm | Leistungsaufnahme: | 6.3 W | Mit Rückführkreis: | ja | Mit Starteingang: | ja | Mit TÜV-Zulassung: | ja | Mit abnehmbaren Klemmen: | ja | Performance Level nach EN ISO 13849-1: | Level e | Rückfallverzögerung: | 0.02 - 0.02 s | Spannungsart der Betriebsspannung: | AC | Spannungsart der Versorgungsspannung: | AC | Stoppkategorie nach IEC 60204: | 1 | Tiefe: | 114 mm | Tragschienenmontage möglich: | ja | Versorgungsspannung AC 50 Hz: | 98 - 253 V | Versorgungsspannung AC 60 Hz: | 98 - 253 V |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 371,85* | € 431,66* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 377,29* | € 437,02* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 420,46* | € 480,78* | | | | | | 42 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 440,84* | € 504,11* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 714,56* | € 783,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|