Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsführungskanal Kst 85x127x2000mm stgr unbeh LF-K RAL7030 B8012007030B


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-E810D52
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     B8012007030B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Leitungsführungskanal Kst 85x127x2000mm stgr unbeh LF-K RAL7030 B8012007030B
Weitere Informationen:
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
Ausführung Deckel:
ohne
Befestigungsart:
Bodenlochung
Breite:
127 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
grau | steingrau
Höhe:
85 mm
Länge:
2000 mm mm
Nutzbarer Querschnitt:
0 mm² mm²
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7030
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: Verdrahtungskanal, hager tehalit kabelkanal 2m, verdrahtungskanal hager, verdrahtungskanal, Alu-Kanal, Brandschutz-System, Deckenkanal, Feuerschutz-System, Halogenfreier Kanal, Installations- und Geräteeinbau-System, Kabelbahn-System, Kanal, Leitungsschutzkanal, Minikabelkanal, PVC-Kanal, Rollen-Installationskanal, Schottungs-System, Stahlblechkanal, Stahl-Kanal, Türumfahrungskanal, Wand- und Deckenkanal, Wandkanal
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
8
€ 5,90*
ab € 36,21*
€ 44,77*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 69,00*
ab € 34,73*
€ 46,00*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 34,9304*
€ 46,0804*
1
€ 5,00*
ab € 35,42*
€ 47,02*
1
€ 3,90*
ab € 36,48*
€ 48,31*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,0804*
€ 54,83568
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,5304*
€ 54,18118
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,1404*
€ 51,33708
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,8604*
€ 49,81388
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,2404*
€ 47,88608
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,9304*
€ 41,56718
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 17,4652* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.