Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring Kst PG9 5,5mm 1Durchf 2603/09


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dichtring Kst PG9 5,5mm 1Durchf 2603/09
Artikel-Nr.:
     262-E851A94
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126353877
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
dichtring pg9
Dichtring Kst PG9 5,5mm 1Durchf 2603/09
Weitere Informationen:
Anzahl der Durchführungen:
1
Außendurchmesser:
13.3 mm mm
Geeignet für Gewindemaß PG:
9
Innendurchmesser:
5 mm mm
Stärke:
5.5 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Nitrilkautschuk NBR
Weitere Suchbegriffe: dichtring, Dichtung, Flachdichtring, O-Ring
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 0,21*
€ 0,34*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 0,2174*
€ 0,3574*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 0,2822*
€ 0,4622*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 0,35329*
€ 0,58329*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,58329*
€ 0,69412
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,47329*
€ 0,56322
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,45329*
€ 0,53942
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41329*
€ 0,49182
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,40329*
€ 0,47992
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35329*
€ 0,42042
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.