Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteschraube Serie 231 Schlitz ST gvz 231-194


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Geräteschraube Serie 231 Schlitz ST gvz
Geräteschraube Serie 231 Schlitz ST gvz
Artikel-Nr.:
     262-E889I87
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     231-194
EAN/GTIN:
     4017332117982
Suchbegriffe:
Bohrschrauben ohne DIN
Deckelschraube
Deckelschrauben
Geräteschraube
Geräteschraube Serie 231 Schlitz ST gvz 231-194
Weitere Informationen:
Gehärtet:
ja
Gewindebildung:
gewindeschneidend
Gewindedurchmesser:
2.2 mm mm
Gewindesteigung:
0 mm mm
Länge:
13 mm mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schraubsystem:
Schraubschlitz
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Geräteschrauben, bohrschrauben ohne din, Bohrschraube, Gewindeformende Schraube, Gewindeschneidende Schraube, Selbstbohrende Schraube
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,582*
€ 5,152*
1
€ 5,00*
ab € 3,85*
€ 5,49*
15 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 4,19*
€ 5,97*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 4,24*
€ 6,05*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 4,882*
€ 6,962*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,962*
€ 8,28478
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,582*
€ 7,83258
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,322*
€ 7,52318
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,112*
€ 7,27328
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,842*
€ 6,95198
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 4,882*
€ 5,80958
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,04882* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.