Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung M12 PA sw unbeh 8mm IP68 ger Polyamid (PA) m.Zugentlastung SKINTOPBS-M12X1,5RAL9005BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SKINTOP 53111700 Kabelverschraubung Schwarz Polyamid
Lapp SKINTOP 53111700 Kabelverschraubung Schwarz Polyamid
Artikel-Nr.:
     262-E894C60
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53111700
EAN/GTIN:
     4044773174656
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung m12x1,5 pa ip68
Kabelverschraubung M12 PA sw unbeh 8mm IP68 ger Polyamid (PA) m.Zugentlastung SKINTOPBS-M12X1,5RAL9005BK
Weitere Informationen:
Art der Dichtung:
Dichtring
Ausführung:
gerade
Biegeschutz:
ja
Einsatztemperatur:
-20 - 100 °C
Farbe:
schwarz
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser:
3.5 - 7 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
8 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
12
Gewindesteigung:
1.5 mm mm
Mit Zugentlastung:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlüsselweite:
15 mm mm
Schutzart (IP):
IP68
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung lapp kabel, kabelverschraubung, 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,532*
€ 0,6853*
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,53623*
€ 0,69623*
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,54079*
€ 0,70079*
17 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,5797*
€ 0,7397*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,54*
€ 0,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,70079*
€ 0,83394
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,62079*
€ 0,73874
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,54079*
€ 0,64354
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 70,079* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53119000
ab € 0,0685*
Zubehör
Lapp Kabel
53119100
ab € 0,0674*
Zubehör
Weidmüller
1900000000
ab € 41,06*
Zubehör
Lapp Kabel
61791260
ab € 36,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.