|  |
 |
| Artikel-Nr.: 262-F070E47 Herst.-Nr.: 45016 EAN/GTIN: 4034451450165 |
| |
|
|  |  |
 | Energiesparlampe 7W 827 E14 Kerze mattiert 220-240V 45016 Weitere Informationen:  |  | Ausführung Glas/Abdeckung: | mattiert | Durchmesser: | 42 mm mm | Frequenz: | 50 - 60 Hz Hz | Gesamtlänge: | 140 mm mm | Lampenform: | Kerze | Lampenleistung: | 7 W W | Lampenspannung: | 220 - 240 V V | Lichtfarbe: | 827 | Lichtfarbe nach EN 12464-1: | warmweiß <3300 K | Sockel: | E14 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Energiesparlampe Kerzenform, Kompaktleuchtstofflampen Kerzenform, Flackerkerze, Kerzenform, Kerzenlampe, Leuchtmittel Classic B, Leuchtmittel Kerzenform, Windstoßkerze, Leuchtmittel E14, Sockel E14, Energiesparlampe mit Schraubsockel, Energiesparlampe mit Vorschaltgerät, Kompaktlampen mit Vorschaltgerät, Kompaktleuchtstofflampe mit Vorschaltgerät, Sparlampen mit Vorschaltgerät, Stromsparlampe mit Vorschaltgerät, energiesparlampe kerzenform e14, energiesparlampe kerzenform, leuchtmittel e14 kerze, Kompaktlampe, Kompaktleuchtstofflampe, Kompaktleuchtstofflampe mit integriertem Vorschaltgerät, Lampe, Leuchtmittel, Leuchtstofflampe, Sparlampe, Stromsparlampe |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 12,45* | € 17,99* |  |  |  | Lager 262 | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 12,49* | € 18,04* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 3,90* | ab € 14,12* | € 20,31* |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 14,53* | € 20,87* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 262 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 262 |  | Versand: Lager 262 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |  | ab € 1.000,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|