Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Starkstromkabel Eca NYCWY 4x50qmm SM sw TR250 Ø33mm Polyvinylchlorid (PVC) Farbe NYCWY4X50SM/25SW


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-F101A62
Hersteller:
     Kabel+Leitungen
Herst.-Nr.:
     5101062
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdkabel
NYCWY
Starkstromkabel
starkstromkabel 4x50qmm
Starkstromkabel Eca NYCWY 4x50qmm SM sw TR250 Ø33mm Polyvinylchlorid (PVC) Farbe NYCWY4X50SM/25SW
Weitere Informationen:
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Ader-Zahl:
4
Außendurchmesser ca.:
33 mm
Bewehrung/Armierung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):
ja
Funktionserhalt nach IEC 60331-1:
ohne
Funktionserhalt nach IEC 60331-3:
ohne
Hilfsleiter-Zahl:
0
Konzentrischer Leiter:
Kupfer
Konzentrischer Leiter-Nennquerschnitt:
25 mm²
Leiter-Form:
sektorförmig
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
50 mm²
Mantel-Farbe:
schwarz
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Nennspannung U:
1 kV
Nennspannung U0:
0.6 kV
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
ja
Schichtenmantel:
ja
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,29105*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 37,99105*
€ 45,20935
pro Meter
ab 2 Meter
€ 37,20105*
€ 44,26925
pro Meter
ab 5 Meter
€ 35,03105*
€ 41,68695
pro Meter
ab 10 Meter
€ 33,76105*
€ 40,17565
pro Meter
ab 20 Meter
€ 32,67105*
€ 38,87855
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 27,29105*
€ 32,47635
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.