Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung PG36 Ms si vernick 9mm IP65 ger m.Zugentlastung SKINDICHTSREPG36/36/26/22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung mit Knickschutz, PG22, 50/50 mm, Klemmbereich 23.5 bis 26 mm,
Kabelverschraubung mit Knickschutz, PG22, 50/50 mm, Klemmbereich 23.5 bis 26 mm,
Artikel-Nr.:
     262-F113F43
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52005411
EAN/GTIN:
     4044773436389
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
pg36 kabelverschraubung metall
Kabelverschraubung PG36 Ms si vernick 9mm IP65 ger m.Zugentlastung SKINDICHTSREPG36/36/26/22
Weitere Informationen:
Art der Dichtung:
Dichtring
Ausführung:
gerade
Biegeschutz:
ja
EMV-Ausführung:
ja
Einsatztemperatur:
-20 - 80 °C
Farbe:
Silber
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Geschirmt:
ja
Gewindeart:
PG
Gewindelänge:
9 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
36
Mit Zugentlastung:
ja
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlüsselweite:
50 mm mm
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung lapp kabel, kabelverschraubungen metall, 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 39,98*
€ 49,37*
5
Frei Haus
ab € 41,71*
€ 51,54*
1
€ 6,90*
ab € 35,61*
€ 53,07*
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 56,98835*
€ 69,90835*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 67,85*
€ 101,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 69,90835*
€ 83,19094
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,33835*
€ 78,94264
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,58835*
€ 73,29014
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,98835*
€ 67,81614
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 349,54175* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.