Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierring Ms M25M20 vernick SKINDICHTMR-MATEX25X1.5/20X1.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp 52104572 Kabelverschraubung Stahl Messing, Nickel
Lapp 52104572 Kabelverschraubung Stahl Messing, Nickel
Artikel-Nr.:
     262-F114B44
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52104572
EAN/GTIN:
     4044773177589
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
Gewinde Reduzier-Stück
Gewinde Reduzierstück
Kabelverschraubung
Reduzierring Ms M25M20 vernick SKINDICHTMR-MATEX25X1.5/20X1.5
Weitere Informationen:
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
25
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
20
Vernickelt:
ja
Werkstoff:
Messing
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,91*
€ 6,20*
14 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,92517*
€ 6,21517*
11 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,9293*
€ 6,3228*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,94*
€ 8,24*
Lager 262
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 7,87121*
€ 9,60121*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 9,60121*
€ 11,42544
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,04121*
€ 10,75904
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,87121*
€ 9,36674
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 240,03025* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
52103330
ab € 0,79*
Zubehör
Lapp Kabel
53102030
ab € 0,0777*
Zubehör
Lapp Kabel
53102030
ab € 0,107*
Zubehör
Lapp Kabel
61791273
ab € 273,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.