Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Steuerung 0-75W 24-24,5V IP20 Kstgeh Dimmung mit Push-button stat 293x43x30mm DRIVERPHASECUT75W/24VIP20RADIUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Netzteil
LED-Netzteil
Artikel-Nr.:
     262-I070G89
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     OTDA3026
EAN/GTIN:
     4003556009882
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller
LED-Steuerung 0-75W 24-24,5V IP20 Kstgeh Dimmung mit Push-button stat 293x43x30mm DRIVERPHASECUT75W/24VIP20RADIUM
Weitere Informationen:
Ausführung:
statisch
Ausgangsleistung:
0 - 75 W
Ausgangsspannung:
24 - 24.5 V
Breite:
43 mm
Dimmung Phasenabschnitt:
ja
Dimmung Phasenanschnitt:
ja
Dimmung Touch and Dim:
ja
Dimmung mit Push-button:
ja
Durchmesser:
0 mm
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Höhe:
30 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
293 mm
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
II
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 48,13*
€ 63,75*
€ 5,00*
ab € 48,62*
€ 64,06*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 54,17*
€ 71,05*
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 106,55*
€ 134,50*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,75*
€ 75,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,37*
€ 74,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,67*
€ 71,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,00*
€ 67,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,34*
€ 65,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,13*
€ 57,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.