Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Steuerung 0-100W 24V IP67 1-10V stat Kstgeh Dimmung 1-10 V 240x50x34mm DRIVER1-10V100W/24VIP67OSRAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Betriebsgerät 24V 1-10V, IP67 OTDA2427
LED-Betriebsgerät 24V 1-10V, IP67 OTDA2427
Artikel-Nr.:
     262-I607B89
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     OTDA2427
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller
LED-Steuerung 0-100W 24V IP67 1-10V stat Kstgeh Dimmung 1-10 V 240x50x34mm DRIVER1-10V100W/24VIP67OSRAM
Weitere Informationen:
Ausführung:
statisch
Ausgangsleistung:
0 - 100 W
Ausgangsspannung:
24 - 24 V
Breite:
50 mm
Dimmung 1-10 V:
ja
Durchmesser:
0 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Höhe:
34 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
240 mm
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse:
I
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 70,76*
€ 82,48*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 71,22*
€ 83,01*
1
€ 5,46*
ab € 70,93*
€ 91,27*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 83,01*
€ 98,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,22*
€ 84,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 830,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.