Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Arbeitsjacke BW 290 mittelgrün Größe 44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 0104
Planam 0104
Artikel-Nr.:
     2627A-4705010444
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     104044
EAN/GTIN:
     4030913104447
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Lackierer Jacke

Chic, komfortabel, natürlich!

  • 2 Seitentaschen
  • 1 Brusttasche
  • 1 Innentasche
  • verdeckte Knopfleiste
  • Ärmelbündchen.

Material

  • 100 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
mittelgrün
Größe:
44
Weitere Suchbegriffe: Lackiererjacke, Maler Jacke, Malerjacke, Maurer Jacke, Maurerjacke, arbeitsjacken, planam, arbeitsjacke, jacke, bundjacke, berufsjacke
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 14,50*
€ 19,99*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 14,15*
€ 20,01*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,76*
€ 20,39*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,85*
€ 20,53*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 15,08*
€ 21,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0109024
ab € 15,39*
Ähnlich
Planam
0104064
ab € 15,23*
Ähnlich
Planam
0104024
ab € 13,94*
Ähnlich
Planam
0104025
ab € 13,93*
Ähnlich
Planam
0104026
ab € 13,89*
Ähnlich
Planam
0104027
ab € 13,93*
Ähnlich
Planam
0104028
ab € 13,93*
Ähnlich
Planam
0104029
ab € 13,95*
Ähnlich
Planam
0104042
ab € 13,84*
Ähnlich
Planam
0104046
ab € 13,97*
Ähnlich
Planam
0104048
ab € 13,89*
Ähnlich
Planam
0104050
ab € 13,85*
Ähnlich
Planam
0104052
ab € 13,89*
Ähnlich
Planam
0104054
ab € 13,87*
Ähnlich
Planam
0104056
ab € 15,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.