Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Country-Hemd 1/1 Arm grün kariert Größe 49/50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 0482
Planam 0482
Artikel-Nr.:
     2627A-4705048249
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     482049
EAN/GTIN:
     4030913927794
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd

Für ein gutes Gefühl auf der Haut

  • Langarm-Ausführung
  • 2 Brusttaschen mit Patten und Knöpfen
  • kleine Karos, modernes Design
  • farbliche Abstimmung auf viele PLANAM-Artikel
  • farblich abgesetzte Kontrastverarbeitung an Manschette, Knopfleiste und Kragen

Material

  • 100 % Baumwolle
  • durchgewebt, ca. 160 g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
grün kariert
Größe:
49/50
Weitere Suchbegriffe: Herren-Hemd, Herrenhemd, Langarm-Hemd, Langarmhemd, Langarmhemden, herrenhemd grün, herrenhemd, arbeitshemden langarm, planam, arbeitshemd, hemd, köperhemd, flanellhemd, countryhemd, berufshemd
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 14,82*
€ 20,75*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 14,45*
€ 20,76*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,14*
€ 21,20*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,28*
€ 21,35*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 15,45*
€ 22,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0480037
ab € 14,33*
Ähnlich
Planam
0481037
ab € 14,25*
Ähnlich
Planam
0482037
ab € 14,38*
Ähnlich
Planam
0482039
ab € 14,37*
Ähnlich
Planam
0482041
ab € 14,29*
Ähnlich
Planam
0482043
ab € 14,28*
Ähnlich
Planam
0482045
ab € 14,33*
Ähnlich
Planam
0482047
ab € 14,33*
Ähnlich
Planam
0483037
ab € 14,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.