Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Latzhose Tristep kornblau Größe 28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 1121
Planam 1121
Artikel-Nr.:
     2627A-4705112128
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1121028
EAN/GTIN:
     4030913003603
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Kälteschutzlatzhose
Kältschutz-Latzhose

Anziehen und wohlfühlen

  • Mit Knieverstärkung, Kniepolster sind integrierbar
  • Hammerschlaufe
  • Handytasche und Oberschenkeltasche auf dem linken Oberschenkel
  • Maßstabtasche
  • Hosenschlitz mit Reißverschluss
  • Rundbund mit Patentknöpfen verstellbar
  • 2 Seiteneingriffe
  • Latztasche als Koffertasche gearbeitet mit Patte und Klettverschluss
  • links und rechts der Latztasche je 1 integriertes Kugelschreiberfach
  • innen liegende Latztasche
  • 2 eingesetzte Beuteltaschen
  • 2 Verstärkte Gesäßtaschen mit Patte und Klettverschluss
  • hochgezogenes Rückenteil
  • elastische Träger und schnellverschließbare Kunststoffschnallen

Material

  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 320 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330
  • hoch veredelt = maßstabil und ultrapflegeleicht

Zertifizierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblau
Größe:
28
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 26,16*
€ 35,81*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,41*
€ 36,56*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,60*
€ 36,82*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 27,16*
€ 37,49*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 29,84*
€ 39,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1121024
ab € 26,26*
Ähnlich
Planam
1121025
ab € 26,17*
Ähnlich
Planam
1121026
ab € 26,03*
Ähnlich
Planam
1121027
ab € 26,15*
Ähnlich
Planam
1121029
ab € 26,16*
Ähnlich
Planam
1121042
ab € 26,18*
Ähnlich
Planam
1121044
ab € 26,08*
Ähnlich
Planam
1121046
ab € 26,11*
Ähnlich
Planam
1121048
ab € 26,20*
Ähnlich
Planam
1121050
ab € 26,26*
Ähnlich
Planam
1121052
ab € 26,16*
Ähnlich
Planam
1121054
ab € 26,17*
Ähnlich
Planam
1121056
ab € 28,87*
Ähnlich
Planam
1121058
ab € 28,87*
Ähnlich
Planam
1121060
ab € 28,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.