Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Arbeitsjacke BW 270 kornblau Größe 110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 1510
Planam 1510
Artikel-Nr.:
     2627A-4705151010
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1510110
EAN/GTIN:
     4030913013794
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Herren-Jacke

Chic, praktisch und natürlich

  • 2 Verstärkte Seitentaschen
  • 1 Verstärkte Brusttasche
  • 1 Innentasche
  • verdeckte Knopfleiste
  • Ärmelbündchen
  • keine Rückennaht

Material

  • 100 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 270 g/m²
  • sehr strapazierfähig
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
Kornblau
Größe:
110
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 12,73*
€ 18,19*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,79*
€ 18,56*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,41*
€ 18,70*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 13,53*
€ 19,50*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 14,64*
€ 20,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1510042
ab € 12,75*
Ähnlich
Planam
1510044
ab € 12,76*
Ähnlich
Planam
1510046
ab € 12,74*
Ähnlich
Planam
1510048
ab € 12,76*
Ähnlich
Planam
1510050
ab € 12,73*
Ähnlich
Planam
1510052
ab € 12,73*
Ähnlich
Planam
1510054
ab € 12,74*
Ähnlich
Planam
1510056
ab € 6,72*
Ähnlich
Planam
1510058
ab € 13,96*
Ähnlich
Planam
1510060
ab € 14,02*
Ähnlich
Planam
1510062
ab € 6,67*
Ähnlich
Planam
1510064
ab € 14,02*
Ähnlich
Planam
1510090
ab € 12,69*
Ähnlich
Planam
1510094
ab € 12,81*
Ähnlich
Planam
1510098
ab € 12,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.