Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Arbeitsjacke BW 270 hydronblau Größe 64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 1511
Planam 1511
Artikel-Nr.:
     2627A-4705151164
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1511064
EAN/GTIN:
     4030913023656
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Herren-Jacke

Chic, praktisch und natürlich

  • 2 Verstärkte Seitentaschen
  • 1 Verstärkte Brusttasche
  • 1 Innentasche
  • verdeckte Knopfleiste
  • Ärmelbündchen
  • keine Rückennaht

Material

  • 100 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 270 g/m²
  • sehr strapazierfähig
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
hydronblau
Größe:
64
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 14,44*
€ 20,39*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 14,04*
€ 20,41*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,71*
€ 20,79*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,84*
€ 20,94*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 15,03*
€ 21,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1510042
ab € 12,62*
Ähnlich
Planam
1511042
ab € 12,62*
Ähnlich
Planam
1511044
ab € 12,57*
Ähnlich
Planam
1511046
ab € 12,57*
Ähnlich
Planam
1511048
ab € 12,57*
Ähnlich
Planam
1511050
ab € 12,55*
Ähnlich
Planam
1511052
ab € 12,67*
Ähnlich
Planam
1511054
ab € 12,62*
Ähnlich
Planam
1511056
ab € 13,79*
Ähnlich
Planam
1511058
ab € 13,77*
Ähnlich
Planam
1511060
ab € 13,83*
Ähnlich
Planam
1511062
ab € 13,82*
Ähnlich
Planam
1511090
ab € 12,62*
Ähnlich
Planam
1511094
ab € 12,52*
Ähnlich
Planam
1511098
ab € 12,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.