Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Arbeitsjacke BW 270 grün Größe 106


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 1513
Planam 1513
Artikel-Nr.:
     2627A-4705151306
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1513106
EAN/GTIN:
     4030913856407
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Lackierer Jacke

Chic, praktisch und natürlich

  • 2 Verstärkte Seitentaschen
  • 1 Verstärkte Brusttasche
  • 1 Innentasche
  • verdeckte Knopfleiste
  • Ärmelbündchen
  • keine Rückennaht

Material

  • 100 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 270 g/m²
  • sehr strapazierfähig
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Größe:
106
Weitere Suchbegriffe: Lackiererjacke, Maler Jacke, Malerjacke, Maurer Jacke, Maurerjacke, arbeitsjacke planam grün, planam arbeitsjacke, arbeitsjacke 106, planam, arbeitsjacke, jacke, bundjacke, berufsjacke
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 12,73*
€ 18,19*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,73*
€ 18,56*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,39*
€ 18,70*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 13,42*
€ 18,92*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 14,56*
€ 20,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1510042
ab € 12,73*
Ähnlich
Planam
1511042
ab € 12,75*
Ähnlich
Planam
1512042
ab € 12,74*
Ähnlich
Planam
1513042
ab € 12,71*
Ähnlich
Planam
1513044
ab € 12,78*
Ähnlich
Planam
1513046
ab € 12,76*
Ähnlich
Planam
1513048
ab € 12,76*
Ähnlich
Planam
1513050
ab € 12,76*
Ähnlich
Planam
1513052
ab € 12,73*
Ähnlich
Planam
1513054
ab € 12,71*
Ähnlich
Planam
1513056
ab € 14,03*
Ähnlich
Planam
1513058
ab € 13,98*
Ähnlich
Planam
1513060
ab € 14,03*
Ähnlich
Planam
1513062
ab € 14,06*
Ähnlich
Planam
1513064
ab € 14,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.