Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Arbeitsjacke BW 270 grün Größe 44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 1513
Planam 1513
Artikel-Nr.:
     2627A-4705151344
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1513044
EAN/GTIN:
     4030913856254
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Lackierer Jacke

Chic, praktisch und natürlich

  • 2 Verstärkte Seitentaschen
  • 1 Verstärkte Brusttasche
  • 1 Innentasche
  • verdeckte Knopfleiste
  • Ärmelbündchen
  • keine Rückennaht

Material

  • 100 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 270 g/m²
  • sehr strapazierfähig
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Größe:
44
Weitere Suchbegriffe: Lackiererjacke, Maler Jacke, Malerjacke, Maurer Jacke, Maurerjacke, arbeitsjacken, planam, arbeitsjacke, jacke, bundjacke, berufsjacke
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 13,09*
€ 18,12*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 12,75*
€ 18,13*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 13,28*
€ 18,51*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,41*
€ 18,65*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 13,56*
€ 19,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1510042
ab € 12,60*
Ähnlich
Planam
1511042
ab € 12,62*
Ähnlich
Planam
1512042
ab € 12,57*
Ähnlich
Planam
1513042
ab € 12,53*
Ähnlich
Planam
1513046
ab € 12,56*
Ähnlich
Planam
1513048
ab € 12,55*
Ähnlich
Planam
1513050
ab € 12,59*
Ähnlich
Planam
1513052
ab € 12,59*
Ähnlich
Planam
1513054
ab € 12,52*
Ähnlich
Planam
1513056
ab € 13,78*
Ähnlich
Planam
1513058
ab € 13,75*
Ähnlich
Planam
1513060
ab € 13,77*
Ähnlich
Planam
1513062
ab € 13,77*
Ähnlich
Planam
1513064
ab € 13,86*
Ähnlich
Planam
1513090
ab € 12,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.