Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Warnschutz-Winter-Latzhose uni gelb Größe XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2060
Planam 2060
Artikel-Nr.:
     2627A-4705206060
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2060060
EAN/GTIN:
     4030913894485
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Regenbundhose
Regenhose

Warm und trocken bei schlechter Witterung!

  • Wattiert, atmungsaktiv, wasserdicht
  • Reißverschluss am Unterschenkel
  • 2 aufgesetzte Vordertaschen
  • 2 Gesäßtaschen mit Patte und Klett
  • 1 Maßstabtasche rechts
  • 1 Oberschenkeltasche links mit Patte und Klett
  • 1 Handytasche
  • Reißverschluss im Hosenschlitz
  • Latztasche mit Reißverschluss
  • Hammerschlaufe
  • hochgezogenes Rückenteil mit solide konstruiertem elastischen Zwischenteil
  • Sicherheitsschnallen an den Trägern

Material

  • Oberstoff: 100 % Polyester
  • PU beschichtet, Nähte getaped, daher wasserdicht
  • Futter: 100 % Polyester
  • Wattierung: 100 % Polyester
  • Reflexband 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber

Zertifizierungen

  • EN 343
  • EN 471
Weitere Informationen:
Farbe:
uni gelb
Größe:
XXL
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 43,73*
€ 56,63*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 43,63*
€ 58,09*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,82*
€ 59,30*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,99*
€ 59,74*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 46,48*
€ 61,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,09*
€ 69,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,60*
€ 66,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,44*
€ 65,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,07*
€ 61,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,03*
€ 59,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,79*
€ 56,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 47,57*
€ 56,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,63*
€ 51,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2060052
ab € 42,70*
Ähnlich
Planam
2060048
ab € 42,44*
Ähnlich
Planam
2060044
ab € 42,66*
Ähnlich
Planam
2060056
ab € 42,57*
Ähnlich
Planam
2060064
ab € 46,97*
Ähnlich
Planam
2060068
ab € 46,69*
Ähnlich
Planam
2063044
ab € 42,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.