Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Arbeitsweste Plaline schwarz/zink Größe 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2530
Planam 2530
Artikel-Nr.:
     2627A-4705253064
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2530064
EAN/GTIN:
     4030913903392
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Canvas Weste

Bequem und sicher

  • 2 aufgesetzte Brusttaschen mit Patte und Druckknöpfen
  • 1 Brusttasche links mit Patte und Klettverschluss
  • Doppelte Brusttasche rechts
  • Handytasche auf der rechten Brust
  • 2 Stiftfächer
  • verdeckter Frontreißverschluss
  • Stehkragen
  • Bundweite mit Klettband verstellbar
  • Reflexbiesen als Sicherheitsausstattung
  • 2 Golffalten im Rücken
  • Lüftungsschlitz im Rücken

Material

  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Canvas-Bindung ca. 280 g/m²
  • atmungsaktiv
  • besonders strapazierfähig

Sicherheitsausstattung

  • Reflexbiesen 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber

Zertifizierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/zink
Größe:
3XL
Weitere Suchbegriffe: Canvasweste, Herrenweste, Sommerweste, Wetterschutzweste, arbeitsweste canvas schwarz, canvas weste, arbeitswesten schwarz, planam, weste, arbeitsweste, berufsweste, ärmellose jacke, jacke ohne ärmel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 20,21*
€ 28,42*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,28*
€ 29,02*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,19*
€ 29,17*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 21,33*
€ 29,38*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 23,04*
€ 31,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2530040
ab € 18,32*
Ähnlich
Planam
2530044
ab € 18,35*
Ähnlich
Planam
2530048
ab € 18,36*
Ähnlich
Planam
2530052
ab € 18,37*
Ähnlich
Planam
2530056
ab € 18,24*
Ähnlich
Planam
2530060
ab € 18,32*
Ähnlich
Planam
2530068
ab € 20,17*
Ähnlich
Planam
2531040
ab € 18,31*
Ähnlich
Planam
2532040
ab € 18,28*
Ähnlich
Planam
2533040
ab € 18,23*
Ähnlich
Planam
2534040
ab € 18,32*
Ähnlich
Planam
2535040
ab € 18,31*
Ähnlich
Planam
2536040
ab € 18,26*
Ähnlich
Planam
2537040
ab € 18,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.