Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Allwetterjacke Plaline kornblau/marine Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2571
Planam 2571
Artikel-Nr.:
     2627A-4705257156
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2571056
EAN/GTIN:
     4030913905693
Suchbegriffe:
Alljahresjacke
Allroundjacke
Allwetterjacke
Ganzjahresjacke

Ein echter Partner bei Regen, Sturm und Schnee

  • Nähte hinterklebt
  • Fleecekragen
  • Reflexbiesen
  • Kapuze im Kragen
  • 1 Brusttasche links mit Patte und Klettverschluss
  • doppelte Brusttasche rechts plus Handytasche
  • 2 Stiftfächer
  • 2 seitliche Einschubtaschen
  • 2 aufgesetzte Seitentaschen
  • Ärmeltasche links
  • Dokumententasche unter der Frontpatte
  • Netzfutter innen
  • verdeckter Frontreißverschluss
  • mit Klettverschluss verstellbare Ärmelbündchen

Material

  • 100 % Polyester
  • PU-beschichtet
  • Reflexbiesen 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8912 N silber
  • Weitere Informationen:
    Farbe:
    kornblau/marine
    Größe:
    XL
    Angebote (10)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    17 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 53,59*
    € 67,67*
    Lager 2627
    unbekannt
    € 6,95*
    ab € 53,40*
    € 69,40*
    17 Tage
    nicht lagernd
    € 4,95*
    ab € 55,15*
    € 71,42*
    16 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 51,39*
    € 71,96*
    19 Tage
    nicht lagernd
    € 5,99*
    ab € 56,13*
    € 73,55*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 2627
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 69,40*
    € 82,59
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 66,70*
    € 79,37
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 66,51*
    € 79,15
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 63,96*
    € 76,11
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 61,29*
    € 72,94
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 61,00*
    € 72,59
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 60,71*
    € 72,24
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 53,40*
    € 63,55
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 2627
    Versand: Lager 2627
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 6,95*
    ab € 225,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
    Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Planam
    2576040
    ab € 51,07*
    Ähnlich
    Planam
    2574040
    ab € 51,43*
    Ähnlich
    Planam
    2571052
    ab € 51,24*
    Ähnlich
    Planam
    2571048
    ab € 50,93*
    Ähnlich
    Planam
    2571044
    ab € 51,28*
    Ähnlich
    Planam
    2571056
    ab € 56,40*
    Ähnlich
    Planam
    2571040
    ab € 51,21*
    Ähnlich
    Planam
    2571060
    ab € 51,45*
    Ähnlich
    Planam
    2571064
    ab € 56,48*
    Ähnlich
    Planam
    2570040
    ab € 51,15*
    Ähnlich
    Planam
    2573040
    ab € 51,01*
    Ähnlich
    Planam
    1,00068E+13
    ab € 51,31*
    Ähnlich
    Planam
    1,00068E+13
    ab € 51,31*
    Ähnlich
    Planam
    2577040
    ab € 51,11*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.