Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Space Parka grau/schwarz/hellgrau Größe XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 3350
Planam 3350
Artikel-Nr.:
     2627A-4705335060
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     3350060
EAN/GTIN:
     4030913092041
Suchbegriffe:
Regenjacke
Regenparka
Regenschutzbluse
Regenschutzjacke

Der Rundum-sorglos-Parka

  • Wasserabweisend
  • hinterklebte Nähte
  • 2 eingesetzte Seitentaschen mit Reißverschluss
  • 2 Brusttaschen mit Reißverschlus
  • verstellbare Ärmelbündchens
  • einrollbare Kapuze im Kragen
  • Innentasche mit Klettverschluss links
  • Handytasche innen rechts
  • Reflexbiese im Schulterbereich

Material

  • Oberstoff: 100 % Polyester
  • Ripstop, PVC beschichtet
  • Futter: 100 % Polyester
  • Wattierung: 100 % Polyester
Weitere Informationen:
Farbe:
grau/schwarz/hellgrau
Größe:
XXL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 26,67*
€ 37,62*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,11*
€ 38,58*
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,62*
€ 44,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
3350048-M
ab € 26,82*
Ähnlich
Planam
3350056-XL
ab € 26,67*
Ähnlich
Planam
3350064-XXXL
ab € 29,27*
Ähnlich
Planam
3350052
ab € 26,57*
Ähnlich
Planam
3350044
ab € 26,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.