| |
|
| Artikel-Nr.: 2627A-4705375168 Herst.-Nr.: 3751068 EAN/GTIN: 4030913955605 |
| |
|
| | |
| Cooler Blouson mit vielen Taschen - wasserdicht
- winddicht
- Nähte hinterklebt
- 2 eingesetzte Seitentaschen mit Reißverschluss
- 2 Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss
- Ärmeltasche auf dem linken Ärmel mit Patte und Klettverschluss
- Reißverschluss am Kinn hinterlegt
- Strickbündchen am Ärmel und am Bund
- 1 Innentasche
- Fleece im Kragen
- schwarze Reflexbiesen im Frontbereich
Material - Oberstoff: 100 % Polyester, TPU-laminiert
- Wattierung: 100 % Polyester
- Futter: 100 % Polyester
- Design: Reflexbiesen
Weitere Informationen: | | Farbe: | nachtblau | Größe: | 4XL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, arbeitsjacke blau, arbeitsjacken, planam, pilotenjacke, blouson, winterjacke, allwetterjacke, winterparka, parka, piloten-jacke, winterblouson, winter-parka |
| | |
| |