Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Softshell-Jacke Basalt neon marine/orange Größe S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 6291
Planam 6291
Artikel-Nr.:
     2627A-4705629144
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6291044
EAN/GTIN:
     4030913944456
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Soft-Shell-Jacke

Besteht jede Witterungsprüfung.

  • Atmungsaktiv, Wasserabweisend, winddicht
  • 2 seitliche Einschubtaschen mit Reißverschluss
  • Frontreißverschluss hinterlegt
  • Reflexbiese im Front und Rückenbereich als Sicherheitsausstattung
  • elastische Ärmelbündchen
  • innen Weiches Fleece

Material

  • Obergewebe: 100 % Polyester Ripstop-Optik
  • Sicherheitsausstattung: 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8912 N silber
Weitere Informationen:
Farbe:
marine/orange
Größe:
S
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 36,23*
€ 47,89*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 36,42*
€ 49,08*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,83*
€ 50,10*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,15*
€ 50,47*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 35,32*
€ 53,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,08*
€ 58,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,45*
€ 56,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,32*
€ 56,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,69*
€ 53,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,78*
€ 49,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,22*
€ 47,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 40,03*
€ 47,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6291048
ab € 35,35*
Ähnlich
Planam
6290040
ab € 35,46*
Ähnlich
Planam
6291040
ab € 35,44*
Ähnlich
Planam
1,00068E+13
ab € 35,16*
Ähnlich
Planam
1,00068E+13
ab € 35,44*
Ähnlich
Planam
1,00068E+13
ab € 35,41*
Ähnlich
Planam
1,00068E+13
ab € 38,69*
Ähnlich
Planam
6292040
ab € 35,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.