| |
|
| Artikel-Nr.: 2627A-4705669240 Herst.-Nr.: 6692040 EAN/GTIN: 4030913978093 |
| |
|
| | |
| Gut gefüttert Ideal in der Übergangszeit! Diese Weste wärmt, ohne die Bewegungsfreiheit zu beeinträchtigen. Reißverschlüsse in leuchtenden Kontrastfarben setzen gleichzeitig optische Highlights – und das bei jedem Wetter. - 2 Seitentaschen mit gelbem Reißverschluss
- Brusttasche links mit gelbem Reißverschluss und Reflexapplikation
- Frontreißverschluss
- Kinnschutz aus Fleece
- Reflexbiesen im Vorder- und Rückenbereich
Material - Hauptgewebe: 100 % Polyester, ca. 65 g/m²
- Kontrastgewebe Softshell äußere Lage: 100 % Polyester, ca. 280 g/m²
- Kontrastgewebe Softshell innere Lage: 100 % Polyester, ca. 280 g/m²
- Wattierung: 100 % Polyester, ca. 180 g/m² Körper bzw. ca. 120 g/m² Kragen
- Futter: 100 % Polyester, ca. 60 g/m²
- Design: Reflexelemente (erhöhen nicht die Sichtbarkeit)
Zertifzierungen - ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
- UVS 065118
Weitere Informationen: | | Farbe: | marine | Größe: | XS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Softshell-Weste, Softshellweste, Sommerweste, Wetterschutzweste, Fjordweste, Kälteschutz-Weste, Kälteschutzweste, Kälteweste, Thermoweste, Winterweste, Wärmeweste, sommerweste blau, arbeitsweste, sommerweste planam, planam, weste, berufsweste, ärmellose jacke, jacke ohne ärmel |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 21,35* | € 28,58* | | | | Lager 2627 | | | | | | € 6,95* | ab € 21,36* | € 29,31* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,35* | € 29,92* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,37* | € 30,16* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 22,77* | € 31,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2627 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2627 | | Versand: Lager 2627 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|