Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

050332 | ST 755+ Gerätetester VDE 0701 / 0702 / 0751 Prüfgerät, USB, WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
050332 | ST 755+ Gerätetester VDE 0701 / 0702 / 0751 Prüfgerät, USB, WLAN
050332 | ST 755+ Gerätetester VDE 0701 / 0702 / 0751 Prüfgerät, USB, WLAN
050332 | ST 755+ Gerätetester VDE 0701 / 0702 / 0751 Prüfgerät, USB, WLAN
050332 | ST 755+ Gerätetester VDE 0701 / 0702 / 0751 Prüfgerät, USB, WLAN
050332 | ST 755+ Gerätetester VDE 0701 / 0702 / 0751 Prüfgerät, USB, WLAN
050332 | ST 755+ Gerätetester VDE 0701 / 0702 / 0751 Prüfgerät, USB, WLAN
050332 | ST 755+ Gerätetester VDE 0701 / 0702 / 0751 Prüfgerät, USB, WLAN
050332 | ST 755+ Gerätetester VDE 0701 / 0702 / 0751 Prüfgerät, USB, WLAN
050332 | ST 755+ Gerätetester VDE 0701 / 0702 / 0751 Prüfgerät, USB, WLAN
Artikel-Nr.:
     269-050332
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     050332
EAN/GTIN:
     4014651503328
Suchbegriffe:
Gerätetester
VDE-Messgerät
VDE-Prüfgerät
gerätetester benning

BENNING 050332 | ST 755+ Gerätetester zur Prüfung elektrischer, medizinisch elektrischer Geräte und mobiler Personenschutzschalter.

 

Der Benning Gerätetester ST755+ (auch ST 755 Plus genannt) eignet sich ideal im Rahmen der Prüfung der DGUV Vorschrift 3, BetrSichV gemäß DIN VDE 0701-0702:2008 für elektrische Geräte (ÖVE/ÖNORM E 8701, NEV, NEN 3140) sowie DIN EN 62353 für medizinisch elektrische Geräte (VDE 0751-1:2015, ÖVE/ÖNORM E 8751-1).

Der Benning ST755+ wurde gegenüber seinem Vorläufer, dem Benning ST755, merklich weiterentwickelt und verfügt nun über:

  • 35 % größere Bedienoberfläche durch ein brillantes 7-Zoll Farb-Touch-Display
  • Innovative Menüfunktionen für eine einfache und rationelle Erstprüfung / Prüflingsneuanlage
  • Smart-Menü Funktionen
    • Individuell anpassbare Gerätevorlagen (24 Vorlagen pro Prüfnorm) für eine schnelle Prüflingsanlage über einen einzigen Tastendruck
    • Auto-ID-Funktion zum automatischen Inkrement der Ident Nr. (ID) bei der Neuanlage von Prüflingen
    • Individuell über ON/OFF-Slider einblendbare Gerätedaten für eine optimierte Handhabung und Nutzung durch EUP´s
    • Favoriten-Menü für den Direktsprung in häufig verwendete Untermenüs

Selbstverständlich verfügt das Benning ST 755+ auch weiterhin über die bewährten Leistungsmerkmale:

  • PRCD-Prüfung - mobiler Personenschutz: Komplette und automatische Prüfung 2- und 3-poliger PRCD vom Typ S, S+ und K.
  • RCD-Prüfung - mobile Unter- oder Baustromverteilungen: Die Prüfung von Fehlerstromschutzeinrichtungen der Typen AC, A, F, B, B+ bieten neue Einsatzmöglichkeiten.
  • Erweiterte und kundenspezifische Sichtprüfung: Neben der Standardsichtprüfung (2 Punkte), kann eine erweiterte (18 Punkte) und kundenspezifische (unbegrenzte) Sichtprüfung mit individuellen Abfragen erstellt werden.
  • Verwaltung von Kunden und Betriebsmitteln in Datenbanken mit eindeutiger ID-Nr.
  • Benutzerverwaltung mit Passwortschutz - mit Rechtevergabe Prüfer ⇔ Administrator
  • Erstellung und Zuweisung individueller Prüfabläufe und -intervalle (Gefährdungsbeurteilung)
  • WLAN, RJ45 (LAN), USB, Bluetooth, SD-Kartenslot - moderne Schnittstellen: Die Einbindung des Gerätetesters in ein Netzwerk und moderne Schnittstellen ermöglichen automatische Updates und bilden die Basis für die Einbindung weiterer Funktionen und Anwendungen.
  • Geringe Betriebskosten, kostenlose Updates über WLAN, LAN, USB
  • IT-Netz geeignet - Prüfen in isolierten Netzen: Gerätetester verlangen in der Regel ein geerdetes TN/TT-Netz für die Netzspannungsversorgung. Die neuen Gerätetester können durch aktivieren des „On-/ Off-Slider“ in einem ungeerdeten IT-Netz eingesetzt werden.
  • Messergebnis mit gut/schlecht Anzeige und akustischem Warnton bei Prüfung nicht bestanden
  • Vor-Ort-Protokollierung bspw. über Bluetooth-Drucker BENNING PT2
  • Lieferung inkl. Kalibrierzertifikat

Empfehlung:

Sie erhalten den Gerätetester ST755+ sowohl als Einzelgerät, als auch als ST 755+ Set (050333) zum Vorzugspreis. Das Set beinhaltet:

  • VDE Gerätetester Benning ST 755+ (050332)
  • Software Benning PC-Win ST 750-760 (047002)
  • Barcodescanner (009369)
  • Barcodeetiketten (1.000 Stück) (756301)
  • Prüfplaketten „neue Prüfung“ (300 Stück) (756212)

Zur Verwaltung, Dokumentation und Auswertung der aufgenommen Messwerte empfiehlt sich die optionale PC Software Benning PC-Win ST 750-760 (047002).


Ausstattung und Highlights

  • Anzeige: 7" Farb-Touchscreen
  • Schutzleiterwiderstand (RPE): 0,1 Ω - 30 Ω (> 600 mA + 10 A Prüfstrom)
  • Isolationswiderstand (RISO): 0,1 MΩ - 100 MΩ (100 V - 1000 V Prüfspannung)
  • Schutzleiterstrom (IPE): 0,05 mA - 25 mA (Differenz, Direkt, Ersatz)
  • Berührungsstrom (IBER.): 0,05 mA - 25 mA (Differenz, Direkt, Ersatz)
  • Prüfung elektrischer Geräte: Ja
  • Prüfung mobiler PRCD-Typen: Ja
  • Prüfung medizinisch elektrischer Geräte: Ja
  • Prüfung von Schweißgeräten: -
  • Spannung: 1 V - 360 V
  • Strom: 0,1 A - 16 A
  • Wirkleistung/Scheinleistung: 20 W - 2300 W
  • Schnittstellen: WLAN, Bluetooth, 4 x USB, Mini-USB, RJ45
  • Abmessungen: 405 mm x 330 mm x 165 mm
  • Gewicht: ca. 5 kg


Lieferumfang

  • Prüfgerät ST 755+ im stoßfesten Koffer (IP 67)
  • Messleitungs-/ Krokodilklemmensatz
  • 2-polige Prüfleitung
  • Kaltgeräteleitung
  • SD-Karte
  • Kalibrierzertifikat
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: vde messgerät, Benning, VDE, Prüfgerät, ST755, kaufen
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.442,07*
€ 1.552,72*
Lager 269
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.481,52*
€ 1.552,73*
€ 5,95*
ab € 1.527,53*
€ 1.592,50*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.525,69*
€ 1.596,49*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.564,30*
€ 1.626,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.552,73*
€ 1.847,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.543,90*
€ 1.837,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.512,92*
€ 1.800,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.494,25*
€ 1.778,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.481,52*
€ 1.763,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Benning
044169
ab € 454,01*
Ähnlich
Benning
10217842
ab € 31,09*
Ähnlich
Benning
10217843
ab € 10,76*
Ähnlich
Benning
10217845
ab € 21,65*
Ähnlich
Benning
10217846
ab € 32,97*
Ähnlich
Benning
050333
ab € 1.755,18*
Ähnlich
Benning
050335
ab € 2.058,04*
Ähnlich
Benning
044062
ab € 79,32*
Ähnlich
Benning
044063
ab € 108,51*
Ähnlich
Benning
759140
ab € 1.706,75*
Ähnlich
Benning
044055
ab € 39,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.